詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996A-5

品名 : [4L] 継ぎ作業服

仕様

サイズ 4L 身長(cm) 180~185
着丈 54cm 胸囲 133cm
裄丈 90.0cm 股下 84cm
材質 綿100% ポケット数 胸:2箇所、ズボン:前後×各2箇所
腰部伸縮機能付
追加説明
カタログ価格

6,910 (税抜)/ 7,601 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/18 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2216ページ
バリエーション一覧
EA996A-1 [M] 継ぎ作業服
EA996A-2 [L] 継ぎ作業服
EA996A-3 [LL] 継ぎ作業服
EA996A-4 [3L] 継ぎ作業服
EA996A-5 [4L] 継ぎ作業服
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top