詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AA-82

品名 : [L] 夏用・継ぎ服(青)

仕様

サイズ 身長(cm) 167~172
材質 綿100%(メッシュ部:ポリエステル100%) 胸囲 115cm
胴囲 95cm 肩幅 47cm
袖丈 58cm 股下 76cm
スカイブルー
胸、脇部分にメッシュを使用していますのでより涼しく着ていただけます。
両胸にジッパー付ポケットが2つ、後にも2つポケット付
左袖にペン差し付
長袖の為、エンジンルームの熱から体を守り安全です。
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/18 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2217ページ
バリエーション一覧
EA996AA-81 [M] 夏用・継ぎ服(青)
EA996AA-82 [L] 夏用・継ぎ服(青)
EA996AA-83 [LL] 夏用・継ぎ服(青)
EA996AA-84 [3L] 夏用・継ぎ服(青)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top