品番 : EA996AA-84
品名 : [3L] 夏用・継ぎ服(青)
仕様
| サイズ | 3L | 身長(cm) | 177~182 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿100%(メッシュ部:ポリエステル100%) | 胸囲 | 125cm |
| 胴囲 | 105cm | 肩幅 | 51cm |
| 袖丈 | 62cm | 股下 | 82cm |
| 色 | スカイブルー | ||
| 胸、脇部分にメッシュを使用していますのでより涼しく着ていただけます。 | |||
| 両胸にジッパー付ポケットが2つ、後にも2つポケット付 | |||
| 左袖にペン差し付 | |||
| 長袖の為、エンジンルームの熱から体を守り安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/18 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2217ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AA-81 [M] 夏用・継ぎ服(青) |
| EA996AA-82 [L] 夏用・継ぎ服(青) |
| EA996AA-83 [LL] 夏用・継ぎ服(青) |
| EA996AA-84 [3L] 夏用・継ぎ服(青) |
メイン画像
拡大

