詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AJ-4

品名 : [3L] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー)

仕様

サイズ 3L 身長(cm) 177~182
材質 綿70%/ポリエステル30%、
(メッシュ素材:ポリエステル100%)
胸囲 126cm
胴囲 106cm 肩幅 52cm
袖丈 62cm 股下 80cm
吸汗速乾素材使用、プラスデオ銀メッシュ使用(銀のパワーで抗菌防臭)。
放熱性、涼感に優れたツヅキ服です。
肩部にノーフォーク採用、腕の引きつりを軽減
袖口マジックテープ止
カラー部分はメッシュ仕様。
左袖にペン差し付き。
ファスナー付きの胸ポケットとは別に小物やペン等を携帯するのに便利なミニポケットを採用。
膝部には、膝つき作業時やかがむ作業時などの引きつりを軽減するパワーネットを採用。
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/18 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2217ページ
バリエーション一覧
EA996AJ-1 [M] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー)
EA996AJ-2 [L] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー)
EA996AJ-3 [LL] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー)
EA996AJ-4 [3L] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー)
ウェブカタログ画像
  • 袖部
  • 肩部
  • 胸ポケット
  • 膝部には、パワーネットを採用。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top