品番 : EA996AJ-3
品名 : [LL] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー)
仕様
| サイズ | LL | 身長(cm) | 172~177 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿70%/ポリエステル30%、 (メッシュ素材:ポリエステル100%) |
重量 | 約0.55kg |
| 胸囲 | 122cm | 胴囲 | 102cm |
| 肩幅 | 50cm | 袖丈 | 60cm |
| 股下 | 78cm | ||
| 吸汗速乾素材使用、プラスデオ銀メッシュ使用(銀のパワーで抗菌防臭)。 | |||
| 放熱性、涼感に優れたツヅキ服です。 | |||
| 肩部にノーフォーク採用、腕の引きつりを軽減 | |||
| 袖口マジックテープ止 | |||
| カラー部分はメッシュ仕様。 | |||
| 左袖にペン差し付き。 | |||
| ファスナー付きの胸ポケットとは別に小物やペン等を携帯するのに便利なミニポケットを採用。 | |||
| 膝部には、膝つき作業時やかがむ作業時などの引きつりを軽減するパワーネットを採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AJ-1 [M] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー) |
| EA996AJ-2 [L] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー) |
| EA996AJ-3 [LL] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー) |
| EA996AJ-4 [3L] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
