品番 : EA996AC-52
品名 : [L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)
仕様
| サイズ | L | 身長(cm) | 167~172 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル65%/綿35% | カラー | ネイビーブルー |
| 胸囲 | 117cm | 胴囲 | 99cm |
| 帯電防止織物使用 | |||
| フロントファスナー | |||
| 腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様 | |||
| 膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付 | |||
| 背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付 | |||
| 左胸にペン差し付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/02/05 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AC-51 [M] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー) |
| EA996AC-52 [L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー) |
| EA996AC-53 [LL] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー) |
| EA996AC-54 [3L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー) |
メイン画像
拡大
