詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AC-53

品名 : [LL] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)

仕様

サイズ LL 身長(cm) 172~177
材質 ポリエステル65%/綿35% 重量 約0.8kg
カラー ネイビーブルー 胸囲 122cm
胴囲 104cm
帯電防止織物使用
フロントファスナー
腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様
膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付
背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付
左胸にペン差し付。
追加説明
カタログ価格

9,400 (税抜)/ 10,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/23 06:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2217ページ
バリエーション一覧
EA996AC-51 [M] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)
EA996AC-52 [L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)
EA996AC-53 [LL] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)
EA996AC-54 [3L] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top