詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AL-1

品名 : [M] 防炎性継ぎ作業服

仕様

サイズ M 身長(cm) 162~167
材質 綿55%/アクリル45% 胸囲 114cm
胴囲 90cm 肩幅 46cm
袖丈 56cm 股下 74cm
フロントファスナー
脇部分ゴム仕様
優れた防炎、帯電防止素材使用
左胸に携帯用ポケットとミニポケット付
コットンの優しい使用感で、快適性抜群。
吸汗性、耐洗濯性に優れています。
袖部分はシックなイメージんおボタン仕様になっています。
襟部分はボタンを留めることにより、スタンドカラーにもなる2WAY仕様です。
追加説明
カタログ価格

25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 0086ページ

代替品

EA370AA-11
バリエーション一覧
EA996AL-1 [M] 防炎性継ぎ作業服
EA996AL-2 [L] 防炎性継ぎ作業服
EA996AL-3 [LL] 防炎性継ぎ作業服
EA996AL-4 [3L] 防炎性継ぎ作業服
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top