品番 : EA996AL-2
品名 : [L] 防炎性継ぎ作業服
仕様
| サイズ | L | 身長(cm) | 167~172 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿55%/アクリル45% | 胸囲 | 118cm |
| 胴囲 | 94cm | 肩幅 | 48cm |
| 袖丈 | 58cm | 股下 | 76cm |
| フロントファスナー | |||
| 脇部分ゴム仕様 | |||
| 優れた防炎、帯電防止素材使用 | |||
| 左胸に携帯用ポケットとミニポケット付 | |||
| コットンの優しい使用感で、快適性抜群。 | |||
| 吸汗性、耐洗濯性に優れています。 | |||
| 袖部分はシックなイメージんおボタン仕様になっています。 | |||
| 襟部分はボタンを留めることにより、スタンドカラーにもなる2WAY仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0086ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AL-1 [M] 防炎性継ぎ作業服 |
| EA996AL-2 [L] 防炎性継ぎ作業服 |
| EA996AL-3 [LL] 防炎性継ぎ作業服 |
| EA996AL-4 [3L] 防炎性継ぎ作業服 |
ウェブカタログ画像
拡大

