品番 : EA996AM-121A
品名 : [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | M | 身長(cm) | 162~167 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル75%、綿25% | 使用時間 | 強:約4時間 弱:約16時間 |
電源 | 専用充電バッテリー | 付属品 | ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個 |
風量 | 強:約20L/秒 弱:約8L/秒 |
充電時間 | 8時間 |
カラー | ネイビーブルー | ||
帯電防止織物使用 | |||
袖口は自由にサイズ調節可能。空気排出にも有効なマジックテープ式。 | |||
つかみやすいタブ付マジックテープで、ウエストサイズの調整も可能。 | |||
高密度生地で衣服内の空気の漏れを防ぎ、流れを良くします。 | |||
衿内側の調節ヒモを結ぶと空間が生まれ、衣服内の空気が通りやすくなります。 | |||
衣服内部2箇所の電源ユニット用ポケットから、お好みの位置が選べます。 | |||
ファンの力で衣服内に外気を取り込み、汗が蒸発する気化熱で体を冷やします。 | |||
4段階の風量調整機能付 | |||
腰部はつかみやすいタブ付マジックテープでウエストサイズの調整も可能 | |||
衣服内部2個所に電源ユニット用ポケット付 | |||
すぐに使えるファン・バッテリー付セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大