品番 : EA996AM-131A
品名 : [M] 空調継ぎ作業服(送風ファン付/長袖グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | M | 身長(cm) | 162~167 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル75%、綿25% | 使用時間 | 強:約4時間 弱:約16時間 |
電源 | 専用充電バッテリー | 付属品 | ファンユニット×2個、ケーブル×1本、バッテリー×1個、ACアダプター×1個 |
風量 | 強:約20L/秒 弱:約8L/秒 |
充電時間 | 8時間 |
カラー | グレー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 21:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大