詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AX-41

品名 : [M] 不織布上着(使い捨て)

仕様

サイズ M 身長(cm) 160~170
胸囲 120cm 材質 ポリプロピレン
重量(g) 115 カラー
手軽に使えて汚れをガードします。
追加説明
カタログ価格

775 (税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/19 03:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2218ページ
バリエーション一覧
EA996AX-41 [M] 不織布上着(使い捨て)
EA996AX-42 [L] 不織布上着(使い捨て)
EA996AX-43 [LL] 不織布上着(使い捨て)
EA996AX-44 [3L] 不織布上着(使い捨て)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top