品番 : EA996AX-43
品名 : [LL] 不織布上着(使い捨て)
仕様
| サイズ | LL | 身長(cm) | 170~185 |
|---|---|---|---|
| 胸囲 | 130cm | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 120 | カラー | 白 |
| 手軽に使えて汚れをガードします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/11/02 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2278ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AX-41 [M] 不織布上着(使い捨て) |
| EA996AX-42 [L] 不織布上着(使い捨て) |
| EA996AX-43 [LL] 不織布上着(使い捨て) |
| EA996AX-44 [3L] 不織布上着(使い捨て) |
ウェブカタログ画像
拡大
