品番 : EA996AX-46
品名 : [M] 不織布ズボン(使い捨て)
仕様
| サイズ | M | 身長(cm) | 160~170 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 重量(g) | 98 |
| カラー | 白 | 腰回り | 61cm |
| 全長 | 111cm | 股下 | 72cm |
| 手軽に使えて汚れをガードします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/19 02:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AX-46 [M] 不織布ズボン(使い捨て) |
| EA996AX-47 [L] 不織布ズボン(使い捨て) |
| EA996AX-48 [LL] 不織布ズボン(使い捨て) |
| EA996AX-49 [3L] 不織布ズボン(使い捨て) |
ウェブカタログ画像
拡大
