詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AX-47

品名 : [L] 不織布ズボン(使い捨て)

仕様

サイズ L 身長(cm) 165~175
材質 ポリプロピレン 重量(g) 100
カラー 腰回り 64cm
全長 113cm 股下 74cm
手軽に使えて汚れをガードします。
追加説明
カタログ価格

635 (税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/03/23 04:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2218ページ
バリエーション一覧
EA996AX-46 [M] 不織布ズボン(使い捨て)
EA996AX-47 [L] 不織布ズボン(使い捨て)
EA996AX-48 [LL] 不織布ズボン(使い捨て)
EA996AX-49 [3L] 不織布ズボン(使い捨て)
ウェブカタログ画像
  • パッケージ変更

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top