品番 : EA996AY-12A
品名 : [LL] 防護服(使い捨て/粉体防護用)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68220 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリーンガードCX | 材質 | ポリプロピレン不織布 |
| サイズ | LL | 身長(cm) | 174~180 |
| 適応胸囲 | 94~102cm | ||
| 通気性に優れたカバーオールタイプのため、ヒートストレスのある作業現場での使用にも適しています | |||
| 粉体バリア性能の高いSMS製法のツナギ服 | |||
| 0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア | |||
| 前身ごろファスナー開閉式 | |||
| フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプです。 | |||
| JIS T 8115(タイプ5,6)適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 154 (2026/08/09 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AY-11A [L] 防護服(使い捨て/粉体防護用) |
| EA996AY-12A [LL] 防護服(使い捨て/粉体防護用) |
| EA996AY-13A [3L] 防護服(使い捨て/粉体防護用) |

