詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AY-13A

品名 : [3L] 防護服(使い捨て/粉体防護用)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 68230
商品名 クリーンガードCX 材質 ポリプロピレン不織布
サイズ 3L 身長(cm) 180~186
適応胸囲 96~104cm
通気性に優れたカバーオールタイプのため、ヒートストレスのある作業現場での使用にも適しています。
粉体バリア性能の高いSMS製法のツナギ服です。
0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア
前身ごろファスナー開閉式
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプです。
JIS T 8115(タイプ5,6)適合品
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/11/01 14:02現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2218ページ

代替品

EA996AY-8A
バリエーション一覧
EA996AY-11A [L] 防護服(使い捨て/粉体防護用)
EA996AY-12A [LL] 防護服(使い捨て/粉体防護用)
EA996AY-13A [3L] 防護服(使い捨て/粉体防護用)
ウェブカタログ画像
  • 性能データ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top