品番 : EA996AY-8A
品名 : [XXL] 防護服(使い捨て/液体防護用)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68861 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード ハードワークウェア | サイズ | XXL |
| 身長(cm) | 188~194 | 胸囲(㎝) | 116-124 |
| 材質 | ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム | 耐水圧 | 1850mm |
| 仕様 | テープ加工なし | ||
| RCF(リフラクトリー セラミック ファイバー)作業に対応 ダイオキシン作業レベル1に対応 アスベスト除去作業に対応 |
|||
| 液体からの保護に、高い耐水性能、帯電防止加工 | |||
| 0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア | |||
| 軽く柔らかい着心地 | |||
| フード、裾、腰にゴム入 | |||
| JIS T 8115適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 154 (2026/09/18 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
