詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AY-6A

品名 : [L] 防護服(使い捨て/液体防護用)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 68841
商品名 プロテクガード ハードワークウェア サイズ L
身長(cm) 176~182 胸囲(㎝) 100-108
材質 ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム 耐水圧 1850mm
仕様 テープ加工なし
RCF(リフラクトリー セラミック ファイバー)作業に対応
ダイオキシン作業レベル1に対応
アスベスト除去作業に対応
液体からの保護に、高い耐水性能、帯電防止加工
0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア
軽く柔らかい着心地
フード、裾、腰にゴム入
JIS T 8115適合品
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 135

(2026/10/28 23:19現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2218ページ
バリエーション一覧
EA996AY-6A [L] 防護服(使い捨て/液体防護用)
EA996AY-7A [XL] 防護服(使い捨て/液体防護用)
EA996AY-8A [XXL] 防護服(使い捨て/液体防護用)
EA996AY-31A [L] 防護服(使い捨て/高耐水性)
EA996AY-32A [XL] 防護服(使い捨て/高耐水性)
EA996AY-33A [XXL]防護服(使い捨て/高耐水性)
ウェブカタログ画像
  • 性能データ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top