品番 : EA996AY-33A
品名 : [XXL]防護服(使い捨て/高耐水性)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68872 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテクガード ハードワークウェアSP | サイズ | 3L |
| 身長(cm) | 188~194 | 胸囲(cm) | 116-124 |
| 材質 | PPスパンボンド+PE通気性フィルム+縫い目テープ | ||
| RCF(リフラクトリー セラミック ファイバー)作業に対応 アスベスト除去作業に対応 ダイオキシン作業レベル1・2・3に対応 |
|||
| 液体バリアと通気性に優れています。 | |||
| 0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア | |||
| 軽く柔らかい着心地 | |||
| 高い耐水性能 | |||
| 帯電防止加工 | |||
| フード、裾、腰にゴム入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
