詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AY-31A

品名 : [L] 防護服(使い捨て/高耐水性)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 68870
商品名 プロテクガード ハードワークウェアSP サイズ L
身長(cm) 176~182 胸囲(cm) 100-108
材質 PPスパンボンド+PE通気性フィルム+縫い目テープ
RCF(リフラクトリー セラミック ファイバー)作業に対応
アスベスト除去作業に対応
ダイオキシン作業レベル1・2・3に対応
液体バリアと通気性に優れています。
0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア
軽く柔らかい着心地
高い耐水性能
帯電防止加工
フード、裾、腰にゴム入
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/19 18:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2218ページ
バリエーション一覧
EA996AY-6A [L] 防護服(使い捨て/液体防護用)
EA996AY-7A [XL] 防護服(使い捨て/液体防護用)
EA996AY-8A [XXL] 防護服(使い捨て/液体防護用)
EA996AY-31A [L] 防護服(使い捨て/高耐水性)
EA996AY-32A [XL] 防護服(使い捨て/高耐水性)
EA996AY-33A [XXL]防護服(使い捨て/高耐水性)
ウェブカタログ画像
  • 性能データ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top