品番 : EA996AY-17A
品名 : [XL] 使い捨て防護服
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68821 |
---|---|---|---|
商品名 | プロテクガード ライトワークウェア | サイズ | LL |
身長(cm) | 182~188 | 胸囲(cm) | 108-116 |
材質 | ポリプロピレン スパンボンド不織布1層タイプ |
用途 | 【一般工場】 ・機械の修繕作業・メンテナンス作業 ・粉塵をともなう軽作業 ・工場内の清掃作業 ・来客用衛生作業着 |
通気性と強度に優れています。 | |||
生地が柔らかく作業がしやすいです。 | |||
より動きやすいように生地を軽量化します。 | |||
生地強度が高く、破れにくいです。 | |||
フードの顔周り、袖口、裾、ウエスト部分にゴム入 | |||
ファスナー開閉式(破棄しやすいプラスチックファスナー) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 129 (2025/06/17 11:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2279ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996AY-16A [L] 使い捨て防護服 |
EA996AY-17A [XL] 使い捨て防護服 |
EA996AY-18A [XXL] 使い捨て防護服 |