品番 : EA996AY-18A
品名 : [XXL] 使い捨て防護服
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68831 |
---|---|---|---|
商品名 | プロテクガード ライトワークウェア | サイズ | 3L |
身長(cm) | 188~194 | 材質 | ポリプロピレン スパンボンド不織布1層タイプ |
ファスナー開閉式(廃棄しやすいプラスチックファスナー) | |||
フードの顔周り、袖口、裾、ウエスト部分にゴム入 | |||
通気性と強度に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 98 (2024/05/19 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2320ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA996AY-16A [L] 使い捨て防護服 |
EA996AY-17A [XL] 使い捨て防護服 |
EA996AY-18A [XXL] 使い捨て防護服 |