詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AY-1A

品名 : [M] 防護服(使い捨て/液体防護用)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 68713
商品名 クリーンガードA40 サイズ M
適応身長 170~176cm 適応胸囲 104~112cm
耐水圧 1840mm 材質 ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
カラー ホワイト
用途:
石油化学関連作業、製薬関連作業、ペイント・スプレー作業、印刷関連作業、畜産関連作業、廃棄物の取り扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、、工場内の清掃作業全般、食品製造・加工作業、粉じん・粉体取扱い作業に
高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
ヘビーな油汚れや塗料・インク汚れの防止
帯電防止加工(EU規格:EN1149-1)
フラップ付前身ごろファスナー開閉式
CEマーキング認定(EU-PPE指令カテゴリ-3)
EU化学防護服規格(タイプ5,6)適合品
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 107

(2026/08/09 07:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2218ページ
バリエーション一覧
EA996AY-1A [M] 防護服(使い捨て/液体防護用)
EA996AY-2A [L] 防護服(使い捨て/液体防護用)
EA996AY-3A [XL] 防護服(使い捨て/液体防護用)
EA996AY-4A [XXL] 防護服(使い捨て/液体防護用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top