品番 : EA996AY-2A
品名 : [L] 防護服(使い捨て/液体防護用)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 68724 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリーンガードA40 | サイズ | L |
| 適応身長 | 176~182cm | 適応胸囲 | 112~120cm |
| 耐水圧 | 1840mm | 材質 | ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム |
| カラー | ホワイト | ||
| 用途: 石油化学関連作業、製薬関連作業、ペイント・スプレー作業、印刷関連作業、畜産関連作業、廃棄物の取り扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、、工場内の清掃作業全般、食品製造・加工作業、粉じん・粉体取扱い作業に |
|||
| 高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ | |||
| フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ | |||
| ヘビーな油汚れや塗料・インク汚れの防止 | |||
| 帯電防止加工(EU規格:EN1149-1) | |||
| フラップ付前身ごろファスナー開閉式 | |||
| CEマーキング認定(EU-PPE指令カテゴリ-3) | |||
| EU化学防護服規格(タイプ5,6)適合品 | |||
| フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り | |||
| CEマーキング(CE0120)認定 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 187 (2026/08/09 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AY-1A [M] 防護服(使い捨て/液体防護用) |
| EA996AY-2A [L] 防護服(使い捨て/液体防護用) |
| EA996AY-3A [XL] 防護服(使い捨て/液体防護用) |
| EA996AY-4A [XXL] 防護服(使い捨て/液体防護用) |
ウェブカタログ画像
拡大
