品番 : EA996AZ-21A
品名 : [M] 使い捨て防護服(タイベックス製)
仕様
| メーカー | デュポン | 型番 | TVS1-M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイベック ソフトウエアⅠ型 | 仕様 | フード無 |
| サイズ | M | 身長(cm) | 168~176 |
| 適応胸囲 | 92~100cm | 材質 | タイベック(R)素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) |
| 用途 | 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 | 規格 | JIS T 8115 タイプ5・6適合 |
| 注意 | ・耐熱性、防炎性はありません。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。 |
||
| 「石綿障害予防規則」レベル1、2、3対応 | |||
| シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い | |||
| 前面ファスナー開閉式 | |||
| 余裕のマチ付 | |||
| 使い切りタイプ | |||
| 腰部にしぼり安全性高め、着心地をよくします。 | |||
| 乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/19 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
