詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AZ-3A

品名 : [LL] 使い捨て防護服(タイベックス製)

仕様

メーカー デュポン 型番 TVS2-XL
商品名 タイベック ソフトウエアⅡ型 仕様 フード付
サイズ LL 身長(cm) 180~188
適応胸囲 108~116cm 材質 タイベック(R)素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) 
引張強さ たて11.5kgf/よこ12.7kgf 耐水性 96cm
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 特長 ・軽くて丈夫。
・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。
・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。
・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
注意 耐熱性、防炎性はありません。
「石綿障害予防規則」レベル1、2、3対応
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
JIS T8115 適合
表面に制電加工が施されていて、摩擦帯電圧も低く抑えられています。
リントくずが発生しにくい構造になっています。
3ミクロンの粒子は99%以上の遮へい効果があります。
油のしみこみを遅速させます。又若干の透湿性もあります。
使い切りタイプ
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/10/11 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2218ページ
バリエーション一覧
EA996AZ-1A [M] 使い捨て防護服(タイベックス製)
EA996AZ-2A [L] 使い捨て防護服(タイベックス製)
EA996AZ-3A [LL] 使い捨て防護服(タイベックス製)
EA996AZ-4A [3L] 使い捨て防護服(タイベックス製)
EA996AZ-21A [M] 使い捨て防護服(タイベックス製)
EA996AZ-22A [L] 使い捨て防護服(タイベックス製)
EA996AZ-24A [3L] 使い捨て防護服(タイベックス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top