品番 : EA996AZ-26A
品名 : [M] 使い捨て防護服(タイベックス製)
仕様
| メーカー | デュポン | 型番 | TVS3-M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイベック ソフトウエアⅢ型 | サイズ | M |
| 身長(cm) | 168~176 | 適応胸囲 | 92~100cm |
| 材質 | タイベック(R)素材使用 | 規格 | JIS T 8115 タイプ4・5・6適合(タイプ5・6:第三者認証取得)/ JIS Z 4809 放射性物質による汚染に対する防護服 Ⅵ形の性能を有する。 |
| 耐水圧 | 1300mm | 仕様 | フードゴム入/袖口ゴム入/袖口サムループ付/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/接着可能なあごカバー付/縫い目はテープシーム |
| 用途 | 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 | 注意 | ・耐熱性、防炎性はありません。(75℃で収縮が始まります。) ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。 |
| 「石綿障害予防規則」レベル1、2、3対応 | |||
| 使い切りタイプ | |||
| 不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 | |||
| 全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/09 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AZ-26A [M] 使い捨て防護服(タイベックス製) |
| EA996AZ-27A [L] 使い捨て防護服(タイベックス製) |
| EA996AZ-28A [XL] 使い捨て防護服(タイベックス製) |
| EA996AZ-29A [3L] 使い捨て防護服(タイベックス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
