詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AZ-28A

品名 : [XL] 使い捨て防護服(タイベックス製)

仕様

メーカー デュポン 型番 TVS3-XL
商品名 タイベック ソフトウエアⅢ型 サイズ XL
身長(cm) 180~188 適応胸囲 108~116cm
材質 タイベック(R)素材使用 規格 JIS T 8115 タイプ4・5・6適合(タイプ5・6:第三者認証取得)/ JIS Z 4809 放射性物質による汚染に対する防護服 Ⅵ形の性能を有する。
耐水圧 1300mm 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/袖口サムループ付/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/接着可能なあごカバー付/縫い目はテープシーム
用途 粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 注意 ・耐熱性、防炎性はありません。(75℃で収縮が始まります。)
・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。
・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
「石綿障害予防規則」レベル1、2、3対応
使い切りタイプ
不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。
全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2218ページ
バリエーション一覧
EA996AZ-26A [M] 使い捨て防護服(タイベックス製)
EA996AZ-27A [L] 使い捨て防護服(タイベックス製)
EA996AZ-28A [XL] 使い捨て防護服(タイベックス製)
EA996AZ-29A [3L] 使い捨て防護服(タイベックス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top