品番 : EA996AZ-33A
品名 : [LL] 使い捨て簡易保護服
仕様
| メーカー | アゼアス | 型番 | AZWORK1000B-LL |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・工場見学など来客用として ・機械メンテナンスや工場内の清掃 ・品質管理時の検査などの簡易作業 |
サイズ | LL |
| 適応身長 | 170~188cm | 適応胸囲 | 92~108cm |
| 材質 | ポリプロピレン不織布 | 仕様 | フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 |
| 使い切りタイプ | |||
| 簡単な汚れ防止に便利な軽量で通気性に優れた作業服(続服)です。 | |||
| ※油汚れ、化学物質・有害物質への防護性能および耐熱性、防炎性はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/09 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AZ-31A [M] 使い捨て簡易保護服 |
| EA996AZ-32A [L] 使い捨て簡易保護服 |
| EA996AZ-33A [LL] 使い捨て簡易保護服 |
| EA996AZ-34A [3L] 使い捨て簡易保護服 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
