品番 : EA996AZ-34A
品名 : [3L] 使い捨て簡易防護服
カタログ訂正
24/11/25 適応身長(cm):(誤)175~190(正)176~194 (No.55/56 9013)
仕様
| メーカー | アゼアス | 型番 | AZWORK1000B-3L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3L | 適応身長 | 176~194cm |
| 適応胸囲 | 96~116cm | 材質 | PPスパンボンド不織布 |
| 仕様 | フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 | 用途 | 土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業などに。 |
| 規格 | JIS T 8115 タイプ4・5・6適合(タイプ5・6:第三者認証取得)/ JIS Z 4809 放射性物質による汚染に対する防護服 Ⅵ形の性能を有する。 | 注意 | ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・防水性ではありません。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。 ・油汚れ、化学物質・有害物質への防護性能および耐熱性、防炎性はありません。 |
| 使い切りタイプ | |||
| ズボン後ろにポケット一ヶ所あります。 | |||
| 簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/02 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AZ-31A [M] 使い捨て簡易防護服 |
| EA996AZ-32A [L] 使い捨て簡易防護服 |
| EA996AZ-33A [LL] 使い捨て簡易防護服 |
| EA996AZ-34A [3L] 使い捨て簡易防護服 |
ウェブカタログ画像
拡大
