品番 : EA996AZ-64
品名 : [3L] 使い捨て防護パンツ(タイベックス製)
仕様
| メーカー | アゼアス | 型番 | 3580-3L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3L | 適応胴囲 | 100~116cm |
| 適応股下 | 77~81cm | 材質 | ポリエチレン、タイベック(R) |
| 仕様 | ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い | 規格 | JIS T 8115 タイプPB(6)適合 |
| 用途 | 感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 | ||
| 上下別売。ズボンのみ | |||
| 使い切りタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 156 (2026/10/09 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2218ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AZ-61 [M] 使い捨て防護パンツ(タイベックス製) |
| EA996AZ-62 [L] 使い捨て防護パンツ(タイベックス製) |
| EA996AZ-64 [3L] 使い捨て防護パンツ(タイベックス製) |

