詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AZ-62

品名 : [L] 使い捨て防護パンツ(タイベックス製)

仕様

メーカー アゼアス 型番 3580-L
サイズ L 適応胴囲 80~96cm
適応股下 71~75cm 材質 ポリエチレン、タイベック(R)
仕様 ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い 規格 JIS T 8115 タイプPB(6)適合
用途 感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
上下別売。ズボンのみ
使い切りタイプ
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/10/09 23:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2218ページ

代替品

EA996AX-47
  • 品番

    EA996AX-47

  • コメント

    材質:ポリプロピレン

バリエーション一覧
EA996AZ-61 [M] 使い捨て防護パンツ(タイベックス製)
EA996AZ-62 [L] 使い捨て防護パンツ(タイベックス製)
EA996AZ-64 [3L] 使い捨て防護パンツ(タイベックス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top