品番 : EA996AZ-94A
品名 : [3L] 使い捨て防護服
仕様
| サイズ | 3L | 身長(cm) | 177~182cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布) 中間:ポリエチレン(通気性フィルム) |
適応胴囲 | 110~140cm |
| 袖口、裾口、背ウエストゴム入 | |||
| 衣類やツヅキ服の上から簡単に着用できる、不織布でできた防護服 | |||
| 3層構造になっており、良好なバリア効果を発揮し、着心地に優れています。 | |||
| フード付、ヘルメットの上から着用できます。 | |||
| ※火気には近づかないで下さい。 | |||
| ※脇ポケット、後ろポケットは付いておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/12/19 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2279ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AZ-91A [M] 使い捨て防護服 |
| EA996AZ-92A [L] 使い捨て防護服 |
| EA996AZ-93A [LL] 使い捨て防護服 |
| EA996AZ-94A [3L] 使い捨て防護服 |
ウェブカタログ画像
拡大

