詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996BA-24

品名 : [3L] 防護服(使い捨て/除染用)

ポリエステルニット袖口で柔らかな肌触り、袖口のずり上がり防止にも効果があります。

仕様

メーカー 3M 型番 4520
サイズ 3L 身長 186~194cm
胸囲 115~124cm 材質 ポリプロピレン不織布
用途 ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造などに
高い通気性を持ち、快適性に優れています。
フード前面、腰、足首にゴム入
帯電防止処理を施しています。
放射性粒子保護機能付き。
ファスナーカバー付
EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/01 14:03現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2219ページ

代替品

EA996BA-23
バリエーション一覧
EA996BA-21 [M] 防護服(使い捨て/除染用)
EA996BA-22 [L] 防護服(使い捨て/除染用)
EA996BA-23 [LL] 防護服(使い捨て/除染用)
EA996BA-24 [3L] 防護服(使い捨て/除染用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top