品番 : EA996BA-23
品名 : [LL] 防護服(使い捨て/除染用)
ポリエステルニット袖口で柔らかな肌触り、袖口のずり上がり防止にも効果があります。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4520 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 身長 | 179~187cm |
| 胸囲 | 108~115cm | 材質 | ポリプロピレン不織布 |
| 用途 | ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造などに | ||
| 高い通気性を持ち、快適性に優れています。 | |||
| フード前面、腰、足首にゴム入 | |||
| 帯電防止処理を施しています。 | |||
| 放射性粒子保護機能付き。 | |||
| ファスナーカバー付 | |||
| EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 103 (2026/06/25 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996BA-21 [M] 防護服(使い捨て/除染用) |
| EA996BA-22 [L] 防護服(使い捨て/除染用) |
| EA996BA-23 [LL] 防護服(使い捨て/除染用) |
| EA996BA-24 [3L] 防護服(使い捨て/除染用) |
ウェブカタログ画像
拡大

