詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996BA-1

品名 : [M] 防護服(使い捨て/耐油性)

ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布製ですので、防護性・耐水性・耐油性に優れています。

仕様

メーカー 3M 型番 4510
サイズ M 身長 167~176cm
胸囲 92~100cm 材質 ポリプロピレン不織布
(ポリエチレンフィルムラミネート)
用途 作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業などに。
油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。
フード前面、腰、足首にゴム入
放射性粒子保護機能付き。
帯電防止処理を施しています。
ファスナーカバー付
EN規格:タイプ5、タイプ6、静電気防護適合品
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/21 22:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2219ページ

代替品

EA996AZ-81A
  • 品番

    EA996AZ-81A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA996BA-1 [M] 防護服(使い捨て/耐油性)
EA996BA-2 [L] 防護服(使い捨て/耐油性)
EA996BA-3 [LL] 防護服(使い捨て/耐油性)
EA996BA-4 [3L] 防護服(使い捨て/耐油性)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top