品番 : EA996BA-2
品名 : [L] 防護服(使い捨て/耐油性)
ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布製ですので、防護性・耐水性・耐油性に優れています。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4510 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 身長 | 174~181cm |
| 胸囲 | 100~108cm | 材質 | ポリプロピレン不織布 (ポリエチレンフィルムラミネート) |
| 用途 | 作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業などに。 | ||
| 油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。 | |||
| フード前面、腰、足首にゴム入 | |||
| 帯電防止処理を施しています。 | |||
| 放射性粒子保護機能付き。 | |||
| ファスナーカバー付 | |||
| EN規格:タイプ5、タイプ6、静電気防護適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/03/23 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996BA-1 [M] 防護服(使い捨て/耐油性) |
| EA996BA-2 [L] 防護服(使い捨て/耐油性) |
| EA996BA-3 [LL] 防護服(使い捨て/耐油性) |
| EA996BA-4 [3L] 防護服(使い捨て/耐油性) |
ウェブカタログ画像
拡大

