品番 : EA996BA-11
品名 : [M] 防護服(使い捨て/防塵用)
通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4515 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 身長 | 167~176cm |
| 胸囲 | 92~100cm | 材質 | ポリプロピレン不織布 |
| 用途 | 作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業などに。 | ||
| フード前面、腰、足首にゴム入 | |||
| 放射性粒子保護機能付き。 | |||
| ファスナーカバー付 | |||
| EN規格:タイプ5(微分し保護用密閉服)適合品、タイプ6(ミスト保護用密閉服)適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/06/25 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996BA-11 [M] 防護服(使い捨て/防塵用) |
| EA996BA-12 [L] 防護服(使い捨て/防塵用) |
| EA996BA-13 [LL] 防護服(使い捨て/防塵用) |
| EA996BA-14 [3L] 防護服(使い捨て/防塵用) |
ウェブカタログ画像
拡大

