詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996BA-14

品名 : [3L] 防護服(使い捨て/防塵用)

通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。

仕様

メーカー 3M 型番 4515
サイズ 3L 身長 186~194cm
胸囲 115~124cm 材質 ポリプロピレン不織布
用途 作業着の汚れ防止、工場の清掃・メンテナンス作業、アスベスト除去作業などに。
フード前面、腰、足首にゴム入
放射性粒子保護機能付き。
ファスナーカバー付
EN規格:タイプ5(微分し保護用密閉服)適合品、タイプ6(ミスト保護用密閉服)適合品
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 104

(2026/06/25 02:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2219ページ

代替品

EA996AZ-84A
  • 品番

    EA996AZ-84A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA996BA-11 [M] 防護服(使い捨て/防塵用)
EA996BA-12 [L] 防護服(使い捨て/防塵用)
EA996BA-13 [LL] 防護服(使い捨て/防塵用)
EA996BA-14 [3L] 防護服(使い捨て/防塵用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top