品番 : EA996BA-32
品名 : [L] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4532+ |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 身長 | 174~181cm |
| 胸囲 | 100~108cm | 材質 | ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布 |
| 用途 | 油脂類を含んだ粉じんで汚れる作業などに。 | ||
| 撥油処理した生地を採用しており、油をはじきます。 | |||
| 通気性があり、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 | |||
| ポリエステルニット袖口で柔らかな肌触り。袖口のずり上がり防止にも効果があります。 | |||
| フード前面、腰、足首にゴム入 | |||
| 帯電防止処理を施しています。 | |||
| 着脱時に破れや裂けやすい股部を補強するために包み縫いをしています。 | |||
| ファスナーカバー付 | |||
| EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/05/23 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2219ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996BA-31 [M] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用) |
| EA996BA-32 [L] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用) |
| EA996BA-33 [LL] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用) |
| EA996BA-34 [3L] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
