詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996BA-34

品名 : [3L] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用)

仕様

メーカー 3M 型番 4532+
サイズ 3L 身長 186~194cm
胸囲 115~124cm 材質 ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布
用途 油脂類を含んだ粉じんで汚れる作業などに。
撥油処理した生地を採用しており、油をはじきます。
通気性があり、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。
ポリエステルニット袖口で柔らかな肌触り。袖口のずり上がり防止にも効果があります。
フード前面、腰、足首にゴム入
帯電防止処理を施しています。
着脱時に破れや裂けやすい股部を補強するために包み縫いをしています。
ファスナーカバー付
EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/09 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2219ページ
バリエーション一覧
EA996BA-31 [M] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用)
EA996BA-32 [L] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用)
EA996BA-33 [LL] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用)
EA996BA-34 [3L] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top