詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996DD-13

品名 : [LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)

仕様

メーカー MCC(MaxClean) 型番 7800
サイズ LL カラー ブルー
材質 ポリエステル 仕様 男女兼用
クラス1000対応
センターファスナー
着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能です。
追加説明
カタログ価格

7,390 (税抜)/ 8,129 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/18 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0705ページ
バリエーション一覧
EA996DD-2 [L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)
EA996DD-3 [LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)
EA996DD-4 [3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)
EA996DD-11 [M] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)
EA996DD-12 [L] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)
EA996DD-13 [LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)
EA996DD-14 [3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)
ウェブカタログ画像
  • 生地の拡大図

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top