品番 : EA996DD-2
品名 : [L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | 7800 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | カラー | ホワイト |
| 材質 | ポリエステル | 仕様 | 男女兼用 |
| クラス1000対応 | |||
| センターファスナー | |||
| 着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,390 円(税抜)/ 8,129 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/18 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0705ページ | ||||
