品番 : EA996ET-2A
品名 : [LL] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | FV-AA18SEBWLL |
---|---|---|---|
サイズ | LL | 着丈 | 68cm |
肩幅 | 47cm | 胸囲 | 120cm |
材質 | ベスト:ポリエステル インナーパッド:外地(ナイロン)内地(ポリエステル) ファンユニット:本体(ABS)リング(POM) コントローラー:本体(ABS)ケーブル(樹脂) |
電源 | 専用充電バッテリー(5500mAh) |
使用時間 | 強:約9時間 中:約18時間 弱:約30時間 |
充電時間 | 約7時間 |
風速 | 強:5.9m/S 中:4.3m/S 弱:3.6m/S ※付属リチウムイオン充電池使用時 |
付属品 | ファンユニット×2、インナーパッド、専用バッテリー、ACアダプター、コントローラー |
サイズ(W×D×H)mm | インナーパッド:560×30×520 ファンユニット:52×107×107 コントローラー:41×21×68 |
重量(g) | 1,040 |
入力電圧 | 電流:DC9V/1.3A |
出力電圧 | 電流:DC7.4V/最大2A |
カラー | ベスト:紺/白 | 使用環境温度 | 0~40℃(結露なきこと) |
首元まで風が通る。ハーネス下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります | |||
強モードで1日使える大容量バッテリー | |||
ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップ | |||
取り回しやすいコントローラーとバッテリー収納ポケット | |||
背下部に2台のファンユニットを搭載毎秒5.9m(強モード)の強い風を送り込みます | |||
インナーパッドは通気性バツグン、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュ | |||
ハーネスの脱ぎ着が楽! | |||
ランヤードの取り付けが簡単! | |||
縦ベルトのスペースが使える! | |||
ハーネスの着用が一目瞭然! | |||
ベストの上から墜落制止器具(フルハーネス)を着用可能なのでハーネスの使用有無が一目で分かります。 | |||
フルハーネス型墜落制止用器具は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/01 23:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2324ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA996ET-1A [L] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応) |
EA996ET-2A [LL] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応) |
EA996ET-3A [3L] 空調ベスト(送風ファン付/フルハーネス対応) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA996ET-101 : DC7.4V/5500mAh 交換用バッテリー(Tajima) |
部品 | EA996ET-102 : ACアダプター(バッテリー充電用/Tajima) |