品番 : EA996XA-76
品名 : [M] レインウエアー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
背面のメッシュ通気孔で通気性に優れています
仕様
取り外し可能な引き紐式フード付 | |||
ズボンには調節可能ストラップと前面にスナップ付 | |||
材質 | 表地:PVC(0.35mm) 裏地:ポリエステル |
サイズ | M |
---|---|---|---|
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XA-76 [M] レインウエアー |
EA996XA-77 [L] レインウエアー |
EA996XA-78 [LL] レインウエアー |
拡大