詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XB-24A

品名 : [3L] レインウェアー(透湿型/紺色)

仕様

サイズ 3L 適応身長 175~185cm
適応胸囲 102~110cm 適応胴囲 94~104cm
股下 78cm 耐水圧 10,000mm
透湿性 10,000g/㎡・24h 材質 表地:ナイロン100%(エントラント2000Kコーティング)
裏メッシュ部分:ポリエステル100%
カラー 紺(ネイビー) フード 襟収納式
上下セット
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
パンツ裾幅調整ボタン付
袖口ゴム絞り
上下総裏メッシュ
胸に反射ワッペン付
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
収納用ポーチ付
脱水機、乾燥機は使用しないでください。
軽くて、動きやすい
フードを使用しないときは丸めて襟部分に収納可能
ジャケット裾はポケット内のドローコードでフィット感を調整できます。
追加説明
カタログ価格

14,700 (税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/17 03:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2213ページ
バリエーション一覧
EA996XB-21A [M] レインウェアー(透湿型/紺色)
EA996XB-22A [L] レインウェアー(透湿型/紺色)
EA996XB-23A [LL] レインウェアー(透湿型/紺色)
EA996XB-24A [3L] レインウェアー(透湿型/紺色)
EA996XB-25A [4L] レインウェアー(透湿型/紺色)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top