品番 : EA996XB-25A
品名 : [4L] レインウェアー(透湿型/紺色)
仕様
| サイズ | 4L | 適応身長 | 180~185cm |
|---|---|---|---|
| 適応胸囲 | 108~122cm | 適応胴囲 | 102~126cm |
| 股下 | 78cm | 耐水圧 | 10,000mm |
| 透湿性 | 10,000g/㎡・24h | 材質 | 表地:ナイロン100%(エントラント2000Kコーティング) 裏メッシュ部分:ポリエステル100% |
| カラー | 紺(ネイビー) | フード | 襟収納式 |
| 上下セット | |||
| 耐久撥水(キューダス加工)が施されています。 | |||
| パンツ裾幅調整ボタン付 | |||
| 袖口ゴム絞り | |||
| 上下総裏メッシュ | |||
| 胸に反射ワッペン付 | |||
| 防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。 | |||
| 収納用ポーチ付 | |||
| 脱水機、乾燥機は使用しないでください。 | |||
| 軽くて、動きやすい | |||
| フードを使用しないときは丸めて襟部分に収納可能 | |||
| ジャケット裾はポケット内のドローコードでフィット感を調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2213ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XB-21A [M] レインウェアー(透湿型/紺色) |
| EA996XB-22A [L] レインウェアー(透湿型/紺色) |
| EA996XB-23A [LL] レインウェアー(透湿型/紺色) |
| EA996XB-24A [3L] レインウェアー(透湿型/紺色) |
| EA996XB-25A [4L] レインウェアー(透湿型/紺色) |
