詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XB-73

品名 : [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

仕様

サイズ LL 適応身長 175~185㎝
適応胸囲 96~104㎝ 適応胴囲 86~96㎝
適応股下サイズ 76㎝ 耐水圧 10,000mm
透湿性 10,000g/㎡/24h 材質 表地:ナイロン100%(PUコーティング)
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
カラー ネイビー 用途 建設作業・警備・一般作業等
上下セット
総裏メッシュで快適な着心地
背面反射プリント付
収納式フード付
フードを使用しないときは丸めて襟部分に収納可能
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/23 06:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2213ページ
バリエーション一覧
EA996XB-71 [M] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XB-72 [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XB-73 [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XB-74 [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
EA996XB-77 [L] 透湿型レインウェアー(ブラック)
EA996XB-79 [3L] 透湿型レインウェアー(ブラック)
EA996XB-78 [LL] 透湿型レインウェアー(ブラック)
EA996XB-76 [M] 透湿型レインウェアー(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top