品番 : EA996XB-78
品名 : [LL] 透湿型レインウェアー(ブラック)
仕様
| サイズ | LL | 適応身長 | 175~185㎝ |
|---|---|---|---|
| 適応胸囲 | 96~104㎝ | 適応胴囲 | 86~96㎝ |
| 適応股下サイズ | 76㎝ | 耐水圧 | 10,000mm |
| 透湿性 | 10,000g/㎡/24h | 材質 | 表地:ナイロン100%(PUコーティング) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) |
| カラー | ブラック | 用途 | 建設作業・警備・一般作業等 |
| 上下セット | |||
| 総裏メッシュで快適な着心地 | |||
| 背面反射プリント付 | |||
| 収納式フード付 | |||
| フードを使用しないときは丸めて襟部分に収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2213ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
